Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11071623 Herst.-Nr.: SD700 EAN/GTIN: 793950437001 |
| | |
|
| | |
| Datenlogger, Typ=SD700, Kanäle=3, Luftdruck max.=11 kPa, Luftdruck min.=10 hPa, Messtemperatur max.=50 °C, Messtemperatur min.=0 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=-999, Batterietyp=6x AAA, Inhalt=Barometric Pressure Humidity Temperature Data Logger 6x AAA Batteries SD Memory Card Universal AC Adapter Mounting Bracket, Messfunktionen=Pressure Humidity Temperature, Schnittstellentyp=SD-Karte, Speicherkapazität=20000000 Messungen, Weitere Messbereiche=Feuchtigkeit: 10 bis 90% Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 68 mm | Tiefe: | 312 mm | Bruttogewicht: | 575,8 g | Breite: | 146 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9025804089 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,01* | € 317,88* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 258,93* | € 317,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,09* | € 323,71* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 300,38* | € 354,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 316,23* | € 371,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|