| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11071622 Herst.-Nr.: SD500 EAN/GTIN: 793950435007 |
| | |
|
| | |
| Datenlogger, Typ=SD500, Kanäle=2, Messtemperatur max.=50 °C, Messtemperatur min.=0 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=Kapazitiv NTC, Batterietyp=6x AAA, Inhalt=Humidity/Temperature Data Logger 6x AAA Batteries SD Memory Card Universal AC Adaptor Mounting Bracket, Messfunktionen=Humidity Temperature, Schnittstellentyp=SD-Karte, Speicherkapazität=20000000 Messungen, Weitere Messbereiche=Feuchtigkeit: 10 bis 90% Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 310 mm | Nettogewicht: | 570 g | Tiefe: | 150 mm | Bruttogewicht: | 570 g | Breite: | 65 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9025804089 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,45* | € 260,70* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 221,05* | € 263,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,45* | € 266,73* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,33* | € 279,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,95* | € 340,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|