Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, IP65, LCD, Visuell/Hörbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071562
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     DUSPOL DIGITAL
EAN/GTIN:
     4014651502635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer, Typ=DUSPOL DIGITAL, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell/Hörbar, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AAA, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=Voltage Continuity Single-Pole/Phase Test Polarity Test Resistance Frequency, Schutzart=IP65, Messbereich Spannung=0 ... 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
360 mm
Tiefe:
87 mm
Bruttogewicht:
396 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 85,92*
1
€ 4,00*
ab € 74,06*
€ 86,00*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 74,13*
€ 86,68*
1
€ 4,80*
ab € 74,76*
€ 87,09*
Lager 115
47
1
Frei Haus
ab € 102,66*
€ 119,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
ab € 0,2392*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.