Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais DE 2 Schliesser 8A DC 5V 250Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070187
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DE2A-L-5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais panasonic
ly relais
Print-Leistungsrelais, Typ=DE2A-L-5V, Breite=12.5 mm, Höhe=12.5 mm, Länge=25 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom=8 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=5 V, Spulenwiderstand=250 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Kontaktmaterial=AgSnO₂, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed CSA VDE, Serie=DE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
15 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Print-Leistungsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,58*
€ 5,11*
Lager 115
240
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 15,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.