| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11070173 Herst.-Nr.: DE2A-5V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Print-Leistungsrelais, Typ=DE2A-5V, Breite=12.5 mm, Höhe=12.5 mm, Länge=25 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom=8 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=5 V, Spulenwiderstand=125 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Kontaktmaterial=AgSnO₂, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed CSA VDE, Serie=DE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,77* | € 14,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 8,07* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|