Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 50uA, 50V, 870mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070076
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1H101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1H101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=50 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=870 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,30*
1 Tag
159
10
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,31*
5
€ 5,90*
ab € 0,1006*
€ 0,3959*
Lager 115
4880
5
€ 5,95*
ab € 0,2081*
€ 0,4298*
5
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4298*
€ 0,51146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3801*
€ 0,45232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2581*
€ 0,30714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,149* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1H101
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.