| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11070065 Herst.-Nr.: EEUFM1V331L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1V331L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=4000 h, Leckstrom=115.5 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=1.56 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MY | Höhe: | 8 mm | Nettogewicht: | 1,640 g | Tiefe: | 46 mm | Bruttogewicht: | 1,64 g | Breite: | 8 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8532220000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,224* | € 0,696* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,3625* | € 0,7831* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,168* | € 0,805* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,46* | € 0,81* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,52* | € 0,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|