Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 35VDC; Ø8x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 35VDC; Ø8x20mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 35VDC; Ø8x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFM1V331L
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1V331L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 30mΩ
Lebensdauer: 4000h
Kondensatorenserie: FM
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,80*
1 Tag
243
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,81*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,856*
1 Tag
1872
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3947*
€ 0,8573*
1 Tag
53612
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.