Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 117.5uA, 25V, 1.79A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070049
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1E471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1E471, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=4000 h, Leckstrom=117.5 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=1.79 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,66*
Lager 115
138
5
€ 5,95*
ab € 0,2822*
€ 0,6619*
2
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 0,67*
5
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,98*
1 Tag
31893
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 1,039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6619*
€ 0,78766
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6058*
€ 0,7209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5358*
€ 0,6376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3422*
€ 0,40722
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2822*
€ 0,33582
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1E471
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.