Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D2591
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1E471
EAN/GTIN:
     4099879875259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Aluminium-Elektrolytkondensator, EEUFM1E471, Panasonic Radialer Leitungstyp Features * Beständigkeit: 105 °C 2000 h bis 7000 h * RoHS-konform Anwendungen * Kfz-Elektronik * Audio-Signal-Schaltungen * Optische Ausrüstung * Messgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
26 mΩ
Kapazität:
470 µF
Länge:
16 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
1790 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00215 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,66*
2 Tage
138
5
€ 5,95*
ab € 0,2822*
€ 0,6619*
2
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 0,67*
5
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,97*
2 Tage
31893
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 1,039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1E471
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.