Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularstecker, RJ22, 4 Positionen, 4 Anzahl Kontakte, Ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11068367
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHRJ114P4CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
westernstecker rj-22
Modularstecker, Typ=MHRJ114P4CR, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Positionen=4, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=IDC, Magnetisch=Nein, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Konformität mit Normen=-999, RJ-Steckverbindertyp=RJ22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
9 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: western stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1487
10
€ 5,95*
ab € 0,109*
€ 0,2589*
5
€ 5,90*
ab € 0,0955*
€ 0,2668*
5
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,296*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2179*
€ 0,2593
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,589* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3316336
ab € 30,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.