Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RJ22-Steckverbinder Stecker 4P4C-polig, Kabelmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RJ22-Steckverbinder Stecker 4P4C-polig, Kabelmontage
RS PRO RJ22-Steckverbinder Stecker 4P4C-polig, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-3316336
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3316336
EAN/GTIN:
     5056111986455
Suchbegriffe:
3316336
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Auslässe = 4P4C
Ausrichtung = Gerade
Länge = 6.6mm
Breite = 7.61mm
Tiefe = 12.3mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

RS Pro, RJ22-Stecker, Modular-SteckerWenn Sie asymmetrische ADSL-Modems (Digital Subscriber Line) an Büro- oder Heimtelefonbuchsen anschließen, müssen Sie häufig zusätzliche Kapazität bereitstellen. Dieser vielseitige, kabelmontierte RS Pro RJ22-Stecker verfügt über vier Drahtkontakte auf der Innenseite und nicht über die Standardkontakte, um zusätzliche Leitungen zu ermöglichen. Dieser Stecker ist Teil der RS Pro Serie und wurde von führenden Ingenieuren auf Langlebigkeit, Konsistenz und Qualität getestet - unverzichtbar für Profis. Er verfügt über elastische Phosphorbronzekontakte, die vergoldet sind, um Korrosionsbeständigkeit und Rostschutz zu gewährleisten. Dieser Stecker erfüllt die Sicherheitsstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007, sodass er vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt ist. RJ22-Stecker übertragen Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 24 Mbit/s, sodass Sie sie mit Geräten wie Faxgeräten und Telefonen verwenden können.Eigenschaften und Vorteile• RJ22-Stecker • modular • Abmessungen: 6,6 mm (L) x 12,3 mm (D) • Gerade Ausrichtung • Ausgangsstrom von 1,5 A. • Nennspannung von 30-42 V ac • Vergoldete, korrosionsbeständige Kontakte aus Phosphorbronze • hochwertiges Polycarbonatgehäuse für lange Lebensdauer • Erfüllt die RoHS-Standards zur Beschränkung gefährlicher Stoffe Substanzen • Erfüllt die elektrostatischen Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Auslässe:
4P4C
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
6.6mm
Breite:
7.61mm
Tiefe:
12.3mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,40*
€ 55,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,94*
€ 53,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,26*
€ 50,29
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 39,30*
€ 46,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,86*
€ 42,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,43*
€ 40,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,07*
€ 35,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 51 12
ab € 60,88*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(11)
ab € 2,88*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(13)
ab € 1,81*
Zubehör
RS Pro
2010267
ab € 4,61*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.