Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe für male Kabelverbinder, Polyamid, 1 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11066394
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 00U000 001 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Kappe für male Kabelverbinder, Typ=C016 00U000 001 1, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=C16-3 Series Circular Connector, Material Zubehör=Polyamid, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutztopf, Steckverbinder-Schalengrösse=1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
30 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
10,3 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Kappe für male Kabelverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,32*
1
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 8,58*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,55*
Lager 115
18
1
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 12,16*
7 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 16,63*
€ 23,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.