Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 00U000 001 1 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741074-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 00U000 001 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Amphenol C016 00U000 001 1 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.

Kappen für Serie C16-3

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Serie (Rundsteckverbinder): C016 · Weitere technische Daten: Passend für: Gehäusegröße 1 Kabelstecker

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Amphenol
Serie (Rundsteckverbinder):
C016
Herst.-Teilenr.:
C016 00U000 001 1
Typ (Hersteller-Typ):
C016 00U000 001 1
Anschlusswinkel:
180 °
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Amphenol, C016 00U000 001 1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,30*
1
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 8,39*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,38*
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 12,10*
7 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 16,59*
€ 23,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.