Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Vollmetall Pole 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11065493
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHD45ZK15-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse 15pol metall
D-Sub Haube Vollmetall, Typ=MHD45ZK15-K, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Winkel Kabelausgang=45 °, EMS-geschirmt=Ja, Gehäusefarbe=Nickel, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Schalengrösse=DA-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
102 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000010
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 15pol, D-Sub Haube Vollmetall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 4,95*
Lager 115
381
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 7,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.