| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11064148 Herst.-Nr.: B32332I6255J081 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Motorkondensator, Typ=B32332I6255J081, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=2.5 µF, Lebensdauer=30000 h, Länge=52 mm, Nennspannung AC=450 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Verpackung=Bulk, Schaftgrösse=M8, Serien=B32332, Toleranz=±5 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 2,5uf 450volt, anlaufkondensator, anlaufkondensator 450v |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 49 | | € 5,90* | ab € 3,79* | € 4,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,74* | € 5,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,35* | € 5,56* | | | | | | | | 49 | | Frei Haus | ab € 3,83* | € 5,84* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,36* | € 9,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|