Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappferrit 241Ohm @ 100MHz 8.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11063500
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271132S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Klappferrit
klappferrit
Klappferrit, Typ=74271132S, Aussenmass Breite=24.5 mm, Aussenmass Höhe=21 mm, Außenlänge=40.5 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=241 Ω, Innenmass Höhe=-999, Form=Rechteckig, Für Kabeldurchmesser=8.5 mm, Kernmaterialgüte=4W620
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
32,260 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
32,26 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,40*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 6,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.