Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappferrit 321Ohm @ 100MHz 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11063498
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271112S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Klappferrit
klappferrit
Klappferrit, Typ=74271112S, Aussenmass Breite=23.7 mm, Aussenmass Höhe=18.2 mm, Außenlänge=40.5 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=321 Ω, Innenmass Höhe=-999, Form=Rechteckig, Für Kabeldurchmesser=6 mm, Kernmaterialgüte=4W620
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
32,700 g
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
32,7 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,68*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 5,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.