Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetventil G1/8" 2/2 133Pa ... 1MPa 24VDC 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11063405
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VDW22NAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Elektromagnetventil, Typ=VDW22NAA, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=133 Pa, Breite=20 mm, Höhe=52 mm, Länge=30.5 mm, Nennleistung=3 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Kabelanschluss, 300 mm, Gehäusematerial=Messing, Konfiguration=2/2, Medium=Wasser, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=VDW Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
25 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
117,22 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,52*
€ 20,34*
2 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 15,81*
€ 20,87*
1
€ 8,95*
ab € 15,82*
€ 21,50*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 19,41*
€ 27,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.