Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetventil 2/2 M5 1MPa Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11063401
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VDW12GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Elektromagnetventil, Typ=VDW12GA, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=133 Pa, Breite=15 mm, Höhe=42.5 mm, Länge=26.5 mm, Nennleistung=2.5 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Kabelanschluss, 300 mm, Gehäusematerial=Messing, Medium=Wasser, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=M5, Serien=VDW Series, Ventil-Konfiguration=2/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
65 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
65 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
€ 8,90*
ab € 13,42*
€ 18,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 14,55*
€ 19,68*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 22,26*
€ 8,95*
ab € 16,98*
€ 23,11*
6 Tage
3183
€ 4,90*
ab € 13,57*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.