Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Halter, 5mm, Panelmontage, Messing, 9.5x9.5x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11055383
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2664.1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
LED-Halter, Typ=2664.1003, Anzahl LEDs=1, Breite=9.5 mm, Durchmesser=9.5 mm, Höhe=23 mm, LED-Durchmesser=5 mm, Länge=9.5 mm, Aufnahmeschaft=Halter, Geeignet für=-999, Material=Messing, Montageart=Panelmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: LED-Halter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,26*
1 Tag
331
1
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,95*
Lager 115
261
1
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,90*
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 4,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.