Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlampe, LED, 3x AAA, 66lm, 22m, IPX4, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11055174
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     2740C BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Stirnlampe, Typ=2740C BLACK, Bereich max.=22 m, Gewicht=94 g, Max. Batterielebensdauer=21 h, Max. Lichtstrom=66 lm, Min. Batterielebensdauer=7 h, Min. Lichtstrom=36 lm, Batterietyp=3x AAA, Farbe=Schwarz, Lichtart=LED, Schutzart=IPX4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
210 mm
Nettogewicht:
143 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
143 g
Breite:
72 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.