Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker und Buchsen Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11053472
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KIT 7344 / LABOR 4 MM I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Messkabel
Messleitung
Stecker und Buchsen Satz, Typ=KIT 7344 / LABOR 4 MM I, Geeignet für=-999, Inhalt=55x FK 8 L Ni/-U1 GRIFF 8 /(10x black, 10x red, 5x blue, 5x yellow, 5x green, 5x Grey, 5x white, 5x brown, 5x purple) 35x KU 09 L Ni/-1 GRIFF 9 /(10x black, 10x red, 5x blue, 5x yellow, 5x green)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 175,83*
€ 222,12*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 178,36*
€ 230,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.