| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11053460 Herst.-Nr.: SAK 6675 NI / SW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sicherheitskrokodilklemme, Typ=SAK 6675 NI / SW, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=20 mΩ, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=36 A, Zangenöffnung max.=32 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Schwarz, Isoliermaterial=Polyamid 6.6, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Vernickelt |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,38* | € 8,11* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,44* | € 8,12* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,15* | € 8,46* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,49* | € 11,37* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,92* | € 28,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|