Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel 10-T, Grau, 88.9 x 42.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049752
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3208748
EAN/GTIN:
     4046356643634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussdeckel 10-T, Typ=3208748, Alternative (Alias)=D-PT 10-TWIN, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=42.6 mm, Länge=88.9 mm, Aufnahmeschaft=Endabdeckung, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
3 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Abschlussdeckel 10-T
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4282*
€ 0,5782*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42885*
€ 0,57885*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,446*
€ 0,596*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4513*
€ 0,6013*
Lager 115
23
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.