Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11049726 Herst.-Nr.: 3214576 EAN/GTIN: 4046356616317 |
| | |
|
| | |
| Abschlussdeckel 1.5, Typ=3214576, Alternative (Alias)=D-PTS 1,5/S, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=30.8 mm, Länge=50.5 mm, Aufnahmeschaft=Endabdeckung, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschlussdeckel 1.5 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2482* | € 0,3382* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,25377* | € 0,34377* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,26* | € 0,35* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2638* | € 0,3538* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,46* | € 1,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|