Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11049725 Herst.-Nr.: 3214699 EAN/GTIN: 4046356616270 |
| | |
|
| | |
| Abschlussdeckel 1.5, Typ=3214699, Alternative (Alias)=D-PTTBS 1,5/S, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=41 mm, Länge=78.6 mm, Aufnahmeschaft=Endabdeckung, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschlussdeckel 1.5 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2934* | € 0,3934* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2943* | € 0,3943* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,32* | € 0,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,28* | € 0,44* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,66* | € 1,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|