Betriebsstundenzähler rund, Typ=3.474.901.075, Betriebsspannung, max.=264 VAC, Betriebsspannung, min.=187 VAC, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=58 mm, Breite Einbauöffnung=50.5 mm, Höhe=-999, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=64.2 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=-999, Ablesegenauigkeit=0,02 %, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=7 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Zeitzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein.9 h, Hour Counting Capacity Min.=0 h, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP65, Zählmodus=Addieren, Konformität mit Normen=CE, Serien=HR 47 Series |