Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe, LED, 1x AAA, 47lm, 47m, IPX7, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049058
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     SOLITAIRE RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led micro
Taschenlampe, Typ=SOLITAIRE RED, Bereich max.=47 m, Gewicht=24 g, Länge=81 mm, Max. Batterielebensdauer=1.7 h, Max. Lichtstrom=47 lm, Batterietyp=1x AAA, Farbe=Rot, Lichtart=LED, Schutzart=IPX7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
167 mm
Tiefe:
123 mm
Bruttogewicht:
54,45 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.