Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe, LED, 1x AAA, 47lm, 47m, IPX7, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049057
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     SOLITAIRE BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
mag-lite taschenlampen
Taschenlampe, Typ=SOLITAIRE BLACK, Bereich max.=47 m, Gewicht=24 g, Länge=81 mm, Max. Batterielebensdauer=1.7 h, Max. Lichtstrom=47 lm, Batterietyp=1x AAA, Farbe=Schwarz, Lichtart=LED, Schutzart=IPX7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
122 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.