Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 250mW 121Ohm 0.1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047141
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA0207 121R B 15PPM TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand, Typ=MRA0207 121R B 15PPM TA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.3 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung=250 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=121 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±15 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 0,358*
1 Tag
800
1
€ 14,99*
ab € 0,433*
€ 0,907*
Lager 115
397
3
€ 5,95*
ab € 1,109*
€ 2,846*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,846*
€ 3,38674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,317*
€ 2,75723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,469*
€ 1,74811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,429*
€ 1,70051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,309*
€ 1,55771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,199*
€ 1,42681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,109*
€ 1,31971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,538* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.