Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Programmierbar 32V 20A 640W USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11046881
Hersteller:
     Manson
Herst.-Nr.:
     HCS-3402-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Labornetzgerät, Typ=HCS-3402-USB, Ausgangsleistung=640 W, Ausgangsspannung 1, Max.=32 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=20 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=200 V, Welligkeit & Rauschen (V)=5 mV 50 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse, Anzeigedisplay=LED, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB, Konformität mit Normen=CE EN 55011 55022 EN 60950 61010, Serien=HCS-3400 USB Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
3320 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 229,72*
€ 279,72*
Lager 115
93
Frei Haus
ab € 319,03*
€ 381,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,70*
€ 454,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,32*
€ 443,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,93*
€ 406,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.