Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme 30V 8A Messing verzinnt Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11046681
Herst.-Nr.:
     MA 1 S GREEN
EAN/GTIN:
     4250260216444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Krokodilklemme, Typ=MA 1 S GREEN, Alternative (Alias)=973 584-104, Grösse (Durchmesser)=2 mm, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=30 V, Nennstrom=8 A, Zangenöffnung max.=4 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Grün, Isoliermaterial=Polypropylen, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Messing verzinnt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.