Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme, Schwarz, 30V, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11045131
Herst.-Nr.:
     MA 1 S SCHWARZ / BLACK
EAN/GTIN:
     4250260209415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme 4mm schwarz
abgreifklemme
Krokodilklemme, Typ=MA 1 S SCHWARZ / BLACK, Alternative (Alias)=973 584-100, Grösse (Durchmesser)=2 mm, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=30 V, Nennstrom=8 A, Zangenöffnung max.=4 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Schwarz, Isoliermaterial=Polypropylen, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Messing verzinnt
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 4,55*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,42*
€ 4,57*
Lager 115
1244
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,81*
1 Tag
106
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,85*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
975694700
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.