Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme, Rot, 30V, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11044649
Herst.-Nr.:
     MA 1 CRIMP ROT / RED
EAN/GTIN:
     4250260224630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Krokodilklemme, Typ=MA 1 CRIMP ROT / RED, Alternative (Alias)=930 318-101, Grösse (Durchmesser)=-888, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=30 V, Nennstrom=8 A, Zangenöffnung max.=4 mm, Anschlussart=Crimp, Farbe der Klammer=Rot, Isoliermaterial=Polypropylen, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Vernickeltes Messing, Bronze
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.