Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte 230V AC Fest Rot Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11044590
Hersteller:
     Sloan
Herst.-Nr.:
     943RR0Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=943RR0Z, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=16 mm, Lichtintensität=800 mcd, Spitzenwellenlänge=660 nm, Anschlussart=Schraube, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Rot, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP/NEMA-Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 31,15*
€ 61,47*
Lager 115
Frei Haus
ab € 49,90*
€ 66,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.