Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED RGB Zur Seite gerichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11042218
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     22-23C/R6GHBHW-C01/2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
SMD-LED, Typ=22-23C/R6GHBHW-C01/2C, Blickwinkel=130 °, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Durchlassspannung (UD) / Farbe=B 3.1V, Gr 3.1V, R 3.1V, Durchlassstrom (ID) / Farbe=B 5mA, Gr 5mA, R 5mA, LED-Farbe=RGB, Leuchtkörper (Norm)=Zur Seite gerichtet, Lichtstärke/Farbe=B 110mcd, Gr 110mcd, R 110mcd, Linsenfarbe=Weiss, diffus, Linsenform=Rechter Winkel, SMD-LED-Gehäusebauart=Seitliche Befestigung, Spitzenwellenlänge/Farbe=B 468nm, Gr 518nm, R 628nm, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=22-23C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.