Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED RGB 1204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11042157
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     12-23C/R6GHBHC-A01/2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
SMD-LED, Typ=12-23C/R6GHBHC-A01/2C, Blickwinkel=100 °, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Durchlassspannung (UD) / Farbe=B 3.7V, Gr 3.7V, R 3.7V, Durchlassstrom (ID) / Farbe=B 20mA, Gr 20mA, R 20mA, LED-Farbe=RGB, Leuchtkörper (Norm)=1204, Lichtstärke/Farbe=B 180mcd, Gr 180mcd, R 180mcd, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rechter Winkel, SMD-LED-Gehäusebauart=Seitliche Befestigung, Spitzenwellenlänge/Farbe=B 468nm, Gr 518nm, R 632nm, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=12-23C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.