Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Grün-gelb/rot 1204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11042156
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     12-22/G6R8C-A30/2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
SMD-LED, Typ=12-22/G6R8C-A30/2C, Blickwinkel=120 °, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Durchlassspannung (UD) / Farbe=Gr 2.4V, R 2.4V, Durchlassstrom (ID) / Farbe=Gr 20mA, R 20mA, LED-Farbe=Grün-gelb/rot, Leuchtkörper (Norm)=1204, Lichtstärke/Farbe=Gr 72mcd, R 72mcd, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rechter Winkel, SMD-LED-Gehäusebauart=Seitliche Befestigung, Spitzenwellenlänge/Farbe=Gr 575nm, R 650nm, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=12-22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4042*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5142*
€ 0,6119
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4042*
€ 0,481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.