Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Grün/rot 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11042146
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     11-22/R6SGAC-A30/2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
SMD-LED, Typ=11-22/R6SGAC-A30/2T, Blickwinkel=60 °, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Durchlassspannung (UD) / Farbe=Gr 3.7V, R 3.7V, Durchlassstrom (ID) / Farbe=Gr 20mA, R 20mA, LED-Farbe=Grün/rot, Leuchtkörper (Norm)=1210, Lichtstärke/Farbe=Gr 1800mcd, R 1800mcd, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Spitzenwellenlänge/Farbe=Gr 518nm, R 632nm, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=11-22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.