Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Netzkabel, US-Stecker, Typ B - IEC 60320 C19, 2m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041918
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
AC-Netzkabel, Typ=6051.2041, Länge=2 m, Nennspannung max.=125 V, Nennstrom=15 A, Querschnitt=2 mm², Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=US-Stecker, Typ B, Steckverbinder B=IEC 60320 C19, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
349 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
349 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, AC-Netzkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 10,41*
1 Tag
230
€ 14,99*
ab € 8,67*
€ 15,81*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,55*
€ 16,04*
€ 8,95*
ab € 10,13*
€ 16,15*
€ 6,90*
ab € 9,26*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,775* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5130.0000.21
ab € 10,30*
Zubehör
Schurter
EC11.0031.001.21
ab € 13,37*
Zubehör
Schurter
EC11.0001.001.21
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.