Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Gerätekabel IEC 60320 C14 - IEC 60320 C13 2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041916
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
IEC-Gerätekabel, Typ=6051.2007, Länge=2 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Querschnitt=1 mm², Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=IEC 60320 C14, Steckverbinder B=IEC 60320 C13, Konformität mit Normen=KEMA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
181 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
181 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräteverlängerung 2m, kaltgeraete verlaengerung, IEC-Gerätekabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 10,45*
€ 8,95*
ab € 9,47*
€ 15,14*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 15,25*
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 16,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,915* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4301.6004
ab € 11,16*
Zubehör
Schurter
DD12.9121.111
ab € 16,69*
Zubehör
Schurter
DD11.0114.1110
ab € 7,29*
Zubehör
Schurter
4707.2000
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.