Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 94%, 48V, 10A, 480W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041289
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CPS20.481
EAN/GTIN:
     875404001874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=CPS20.481, Ausgangsnennspannung 1=48 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=10 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=65 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Höhe=124 mm, Isolationsspannung=500 V, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=537000 h, Nennleistung=480 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=127 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=ABS CB CE CSA UL Listed UL Recognized EAC EX GL IECEx, Serie=C
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,17*
€ 228,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 201,63*
€ 228,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,10*
€ 236,89*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,52*
€ 244,26*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 276,40*
€ 339,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,74*
€ 398,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,24*
€ 350,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
ZM2.WALL
ab € 8,22*
Zubehör
Puls
YR2.DIODE
ab € 42,02*
Zubehör
Puls
ZM13.SIDE
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.