Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS CPS20.481 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 10A 480W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S33099
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CPS20.481
EAN/GTIN:
     0875404001874
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
100-240V Weitbereichseingang, aktive PFC. Wirkungsgrad bis zu 94%. Vernachlässigbar kleiner Einschaltstrom. 20% Leistungsreserve unterhalb +45°C auch dauerhaft verfügbar. Volle Ausgangsleistung zwischen -25 und +60°C. DC-OK Kontakt, Parallelmode zur Stromaufteilung.
Hinweise:
20A Din Schienen Netzteil für das 24V Netz, 20A Stromversorgung
Weitere Informationen:
Leistung:
480 W
Höhe:
124 mm
Breite:
65 mm
Gewicht:
1000 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
48 V/DC
Herst.-Teilenr.:
CPS20.481
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
48 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
10 A
Eingänge:
1
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (min.):
48 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
56 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Eingangsspannung:
100 - 240 V/DC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 195,78*
€ 230,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 201,18*
€ 230,49*
Frei Haus
ab € 192,13*
€ 230,77*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,52*
€ 238,45*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,06*
€ 245,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
ZM2.WALL
ab € 7,88*
Zubehör
Puls
YR2.DIODE
ab € 41,72*
Zubehör
Puls
ZM13.SIDE
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.