| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11039530 Herst.-Nr.: IC-HD7 SO16N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Treiber-IC, Typ=IC-HD7 SO16N, Anzahl Empfänger=-999, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=-999, Länge=-999, Pins=16, Reflow Löttemperatur max=-999, Treiber=4, Versorgungsspannung max.=40 V, Ausgangstyp=Differenzial Push-Pull, Bauform=NSOIC, Montageart=SMT, Schnittstellen=RS-422, Treibertyp=Leitungstreiber Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,100 g | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,1 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8542399000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,67* | € 7,10* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,56* | € 7,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|