Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Switch, RJ45-Anschlüsse 8, 1Gbps, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11039355
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG108
EAN/GTIN:
     6935364083526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch tp-link
soho switch
Ethernet-Switch, Typ=TL-SG108, Anschlüsse=8, Betriebsspannung max. – AC=240 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung min. – AC=100 V, Betriebsspannung min. – DC=-888, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=158 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=25 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=1 Gbps, RJ45-Anschlüsse=8, Stromverbrauch=600 mA, Tiefe=101 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=Desktop, Zusätzliche Ports=-888, Serie=TL-SG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
92 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
520 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.