Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 1, 10 A, 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11038870
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2261
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Netzfilter, Typ=5500.2261, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=61 mm, Höhe=48 mm, Induktivität=1 mH, Kapazität Cx=68 nF, Kapazität Cy=22 nF, Leckstrom=2.1 mA, Länge=75 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Klemmenblock, Filtertyp=AC-Filter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
55 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
377 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,96*
€ 43,09*
€ 5,90*
ab € 27,87*
€ 46,42*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 55,37*
€ 8,95*
ab € 35,36*
€ 61,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.