Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötspitze XY 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11038389
Hersteller:
     Xytronics
Herst.-Nr.:
     44-915410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Entlötspitze, Typ=44-915410, Breite der Spitze=1 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=-999, Geeignet für=968 988 988D 999SD-A DIA60A DIA 100 LF-8800 Soldering Station RND 560-00264, Lötspitzenserie=XY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.