| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11036412 Herst.-Nr.: NTE5322 EAN/GTIN: 768249220817 |
| | |
|
| | |
| Brückengleichrichter, Typ=NTE5322, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=25 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=400 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=140 V, Spitzensperrstrom=10 µA, Bauform=Modul, Montageart=Schnellanschluss, Phasen=Einfach Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 28 mm | Tiefe: | 28 mm | Bruttogewicht: | 25 g | Breite: | 28 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504408390 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,73* | € 7,25* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,83* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|