Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose, Blau, 3P, Wandmontage, 4mm², 16A, IP44, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11033742
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1341
EAN/GTIN:
     4015394210061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdose, Typ=1341, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=4 mm², Nennspannung=230 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schraubenlose Federkraftklemme, Farbe Stecker/Buchse=Blau, Gehäuseausrichtung=Geneigt 15°, Montageart Steckverbinder=Wandmontage, Steckverbindertyp=Ausgang, IP-Schutzart=IP44, Stiftkonfiguration=3P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
110 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
177 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 13,82*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,57*
€ 14,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 11,15*
€ 14,93*
1
€ 5,95*
ab € 11,16*
€ 15,00*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 39,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1346
ab € 67,12*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
31
ab € 5,64*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
11895
ab € 7,18*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
32
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.